Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Værktøjstavle med kroge
Værktøjstavle af stål med et udvalg af kroge og holdere. Til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Robust og holdbar værktøjstavle i stål, der sikrer lang levetid
- Overfladen er pulverlakeret for ekstra beskyttelse mod korrosion og slid
- Udstansede huller på 10x10mm og en hulafstand på 20mm giver fleksibilitet til at arrangere værktøjet efter behov
- Ophængskrogene kan hurtigt og enkelt klikkes på plads/flyttes uden brug af værktøj
- Leveres med et udvalg af 25 kroge og plastholder
- Passer med de gule og sorte plastkroge og holdere
- Leveres uden værktøj.
Værktøjstavle med kroge er ideel til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet. Tavlen kan hænges på væggen for at spare plads og give nem adgang til værktøjet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!