Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ORSY® 1 reolsystem, tøndehylde

ORSY systemreol, tøndereol til 60 l beholdere
HOLDER 60LTR TROMLER ORSY1 ANTRACIT

Varenr. 0961814
EAN 4099618111280

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

60 liters beholdere
  • Den galvaniserede spildbakke egner sig til brandfarlige væsker.

  • Fabrikskontrolattest følger med opsamlingsbakken og skal opbevares

  • Udvendige dimensioner på bakke (B x D x H): 390 x 710 x 250 mm

  • Pladetykkelse: 3 mm

  • Med to hylder
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Antracitgrå RAL 7016

Bredde

460 mm

Dybde

650 mm

Højde

1200 mm

Overflade

Pulverlakeret

Materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

40 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger