ORSY® 1 reolsystem, tøndehylde
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Den galvaniserede spildbakke egner sig til brandfarlige væsker.
- Fabrikskontrolattest følger med opsamlingsbakken og skal opbevares
- Udvendige dimensioner på bakke (B x D x H): 390 x 710 x 250 mm
- Pladetykkelse: 3 mm
- Med to hylder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!