Magasin til små dele ORSY® 1 reolsystem
ORSY systemreol, lampeskab og magasin til små dele
BUNDFAG PÆRESKAB 18STK ORSY1 ANTRACIT

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skufferum: 225 x 250 x 55 mm (B x D x H)
Belastning maks. 1 kg pr. skufferum
Til opbevaring af f.eks. bilpærer, elektriske forbindelser m.v.
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bredde | 536 mm |
Dybde | 340 mm |
Højde | 710 mm |
Antal skuffer | 18 STK |
Bredde (indvendigt mål for skuffe) | 225 mm |
Dybde (indvendigt mål for skuffe) | 250 mm |
Højde (indvendige mål for skuffe) | 55 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 19,700 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)