Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemmontagevogn 8.8

Montagevogn 8.8
MONTAGEVOGN 8.8 SORT 704X497X875MM

Varenr. 0962613000
EAN 4061975283665
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kompakt og manøvredygtig montagevogn ideel til værkstedsbrug med uhindret, hurtig adgang til en række værktøjer og smådele

Ekstremt robust montagevogn i systemdimension 8.8


  • Robust metalpladekonstruktion, svejset med flere kanter

  • Trevejs højdejusterbare hylder (i midten)

  • Robust og ergonomisk håndtag

  • Perforeret bagvæg til montering af forskelligt tilbehør (firkantet perforering 10 x 10 mm)

  • Gummihjul, styrehjul med 100 mm diameter (to med blokeringsbremse), hjul med 100 mm diameter

  • Høj samlet belastningskapacitet: 150 kg (belastning pr. hylde 50 kg)

  • Pulverlakeret i RAL 9017
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Skuffedesign

0 - ikke relevant

Antal hylder

3 STK

Bredde x dybde x højde (udvendigt mål)

497 x 704 x 875 mm

Bæreevne

150 kg

Rullens diameter

100 mm

Antal hjul

4 STK

Udtrækstype

0 - ikke relevant

Materiale

Pladestål

Overflade

Pulverlakeret

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Montagevogn 8.8 tilbehør

TOPTRÆPLADE TIL VOGN (0962 613 000)

Ekstremt robust bordplade
x 1 stk.