Systemmontagevogn 8.8
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Systemmontagevogn 8.8
Kompakt og manøvredygtig montagevogn ideel til værkstedsbrug med uhindret, hurtig adgang til en række værktøjer og smådele
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt robust montagevogn i systemdimension 8.8
- Robust metalpladekonstruktion, svejset med flere kanter
- Trevejs højdejusterbare hylder (i midten)
- Robust og ergonomisk håndtag
- Perforeret bagvæg til montering af forskelligt tilbehør (firkantet perforering 10 x 10 mm)
- Gummihjul, styrehjul med 100 mm diameter (to med blokeringsbremse), hjul med 100 mm diameter
- Høj samlet belastningskapacitet: 150 kg (belastning pr. hylde 50 kg)
- Pulverlakeret i RAL 9017
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!