WE systemværkstedsvogn
WE-systemets værkstedsvogn
VÆRKSTEDSVOGN WE 7 SKUFFER, SORT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tretrins-låsesystem
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer, når vognen er i bevægelse
- Skuffelås for fremragende stabilitet og for at forhindre, at den vælter. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen.
Værkstedsvognen er nem at flytte takket være det robuste sidehåndtag
Systemgitterdimensioner til skuffer | ||
Art.nr. | Skuffe | Gitterdimensioner |
0962 639 060 til 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 639 070 til 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 639 080 til 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |



Farve | Signalsort RAL 9004 |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Pladestål |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 850 x 545 x 1055 mm |
Skuffedesign | 5 skuffer, B 674 x D 463 x H 71 mm, 2 skuffer, B 674 x D 463 x H 156 mm |
Udtrækstype | Fuld forlængelse, Kugleleje |
Bæreevne for skuffe | 35 kg |
Antal skuffer | 7 STK |
Antal hjul | 4 STK |
Bæreevne | 500 kg |
Bordplade, materiale | Gummimåtte |
Produktvægt (pr. vare) | 60000.000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!