Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WE systemværkstedsvogn
Kompakt, driftssikker og alsidig: Mobil værkstedsvogn med cylinderlås, fritstående design og praktisk tilbehør
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skuffer med tretrinslåsning
- Centrallåsemekanisme med cylinderlås låser alle skuffer
- Skufferne forbliver sikkert lukkede under transport
- Sikkerhedslås til udtrækssikring betyder, at kun én skuffe kan åbnes ad gangen, så vognen ikke vælter
- Skufferne kan låses op individuelt og med én hånd
Praktisk arbejde med værkstedsvognen
- Fire holdbare gummihjul (et med bremse) til nem flytning af vognen direkte til arbejdsstedet
- Robust, ergonomisk sidehåndtag til praktisk manøvrering
- Skufferne kan åbnes med én hånd
- Stor opbevaringskapacitet med dybe skuffer til el-værktøj eller store genstande
- Store, gummibelagte og udskiftelige opbevarings- og arbejdsområder
Fleksibel udvidelse, der passer til kravene
- Skum- og bakkeindsatser, skillevægge, ORSY systembokse fra Würth systemdimensioner, rumdelere og skridsikre måtter, der passer perfekt i skufferne
- Praktiske ekstra holdere til værktøj og små dele kan fastgøres til de firkantede perforeringer på siden
Lang levetid
- Designet til høje belastninger
- Kuglelejer gør det muligt at trække skuffer helt og jævnt ud
- Elegant overflade, der er nem at rengøre, med pulverlakering af høj kvalitet
| Systemgitterdimensioner til skuffer | ||
| Art.nr. | Skuffe | Gitterdimensioner |
| 0962 639 060 til 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 639 070 til 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 639 080 til 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Perfekt som mobil opbevarings- og transportløsning med kompakt opbevaringsplads til fleksibelt arbejde i professionelle værksteder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!