Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemmontagearbejdsbænk WE

Systemmontagebord WE
VÆRKSTEDSVOGN WE 13 SKUFFER, RØD

Varenr. 0962639130
EAN 4056807744346

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Rummelig og robust montagearbejdsbænk med stor arbejdsflade og firkantede sideperforeringer

Tretrins-låsesystem


  • Central låsning med cylinderlås

  • Enhåndsbetjent oplåsning og skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer, når vognen er i bevægelse

  • Skuffelås for fremragende stabilitet og for at forhindre, at den vælter. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen.


Et robust sidehåndtag sikrer nem bevægelse af vognen

Systemgitterdimensioner til skuffer
Art.nr.SkuffeGitterdimensioner
0962 639 1101
2-6
Venstre
Uden gitterdimensioner
2-4
Højre
5
Højre
0962 639 1301
2-6
Venstre
Uden gitterdimensioner
2-6
Højre
7-8
Højre
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Trafikrød RAL 3020

Overflade

Pulverlakeret

Materiale

Pladestål

Bredde x dybde x højde (udvendigt mål)

1115 x 550 x 1085 mm

Skuffedesign

0 - ikke relevant

Udtrækstype

Fuld forlængelse, Kugleleje

Bæreevne for skuffe

35 kg

Antal skuffer

13 STK

Antal hjul

4 STK

Bæreevne

1000 kg

Bordplade, materiale

Gummimåtte

Produktvægt (pr. vare)

112.800 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skridsikker måtte til skuffer i værkstedsvogne

ANTISKRIDMÅTTE F. SKUFFE TIL 8.8 VOGNE

Til skufferne i værkstedsvogne i de respektive systemmål
x 1 stk.
Skridsikker måtte til skuffer i værkstedsvogne

ANTISKRIDMÅTTE F. SKUFFE TIL 8.12 VOGNE

Til skufferne i værkstedsvogne i de respektive systemmål
x 1 stk.
Opbevaringsrum Til firkantede huller i perforerede plader, værkstedsvogne og ORSY®1 reolsystemerne

AFLÆGGEPLADE T. POLERVOGN 450X170MM

Til firkantede huller i perforerede plader, værkstedsvogn og ORSY®1 reolsystem
x 1 stk.
Dåseholder

DÅSEHOLDER TIL BILPLEJE/VÆRKSTEDSVOGN

Hænges på perforeret væg
x 1 stk.
Dåseholder på siden Til værkstedsvogne

DÅSEHOLDER (2 STK.) BASIC/PRO

Til organiseret opbevaring af kemiske beholdere til Basic/Pro/WE-værkstedsvogne
x 1 stk.
Slagnøgleholder, side Til værkstedsvogne

HOLDER TIL SKRUEMASKINE BASIC/PRO

Sidemonteret slagskruetrækkerholder til organiseret opbevaring af forskellige slagskruetrækkere og akut-skruetrækkere til Basic/Pro/WE-værkstedsvogne
x 1 stk.
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
Reservedele til dette produkt:
Lås med 2 nøgler Til værkstedsvogne i WE-serien og WE-arbejdsbænke til montering

LÅS 2 NØGLER VÆRKSTEDSVOGN WE-SERIE

x 1 stk.