Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Systemmontagearbejdsbænk WE
Holdbar, mobil, rummelig: med skuffer i forskellige størrelser og en bred arbejdsflade til effektivt arbejde i værksteder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skuffer med tretrinslåsning
- Centrallåsemekanisme med cylinderlås låser alle skuffer
- Skufferne forbliver sikkert lukkede under transport
- Sikkerhedslås til udtrækssikring betyder, at kun én skuffe kan åbnes ad gangen, så vognen ikke vælter
- Skufferne kan låses op individuelt og med én hånd
Ubesværet håndtering af monteringsbordet
- Fire holdbare gummihjul (et med bremse) til nem flytning af vognen direkte til arbejdsstedet
- Robust, ergonomisk sidehåndtag til praktisk manøvrering
- Skufferne kan åbnes med én hånd
- Stor opbevaringskapacitet med dybe skuffer til el-værktøj eller store genstande
- Store, gummibelagte og udskiftelige opbevarings- og arbejdsområder
Tilpas med individuelt koordineret tilbehør
- Skum- og bakkeindsatser, skillevægge, ORSY systembokse fra Würth systemdimensioner, rumdelere og skridsikre måtter, der passer perfekt i skufferne
- Praktiske ekstra holdere til værktøj og små dele kan fastgøres til de firkantede perforeringer på siden
Til langtidsbrug i værksteder
- Kuglelejer gør det muligt at trække skuffer helt og jævnt ud
- Elegant overflade, der er nem at rengøre, med pulverlakering af høj kvalitet
Systemgitterdimensioner til skuffer | ||
Art.nr. | Skuffe | Gitterdimensioner |
0962 639 110 | 1 | ![]() |
2-6 Venstre | Uden gitterdimensioner | |
2-4 Højre | ![]() | |
5 Højre | ![]() | |
0962 639 130 | 1 | ![]() |
2-6 Venstre | Uden gitterdimensioner | |
2-6 Højre | ![]() | |
7-8 Højre | ![]() |
Muliggør effektivt arbejde på farten, når der kræves en høj lastkapacitet og et bredt udvalg af værktøj.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!