BASIC 8.8-systemværkstedsvogn
Værkstedsvogn Basic 8.8
VÆRKSTEDSVOGN BASIC 7 SKUFFER, RØD
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skuffer med fuldforlængede udtræk, totrins låsekoncept
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer
Vognen er nem at flytte takket være det robuste sidehåndtag
Stort udvalg af tilbehør
Værkstedsvognen kan tilpasses den pågældende anvendelse ved hjælp af forskelligt tilbehør.
Systemgitterdimensioner til skuffer | ||
Art.nr. | Skuffe | Gitterdimensioner |
0962 642 060 til 0962 642 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 642 070 til 0962 642 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 642 080 til 0962 642 083 | 1-7 | |
8 |
Farve | Trafikrød RAL 3020 |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 880 x 532 x 1022 mm |
Skuffedesign | 5 skuffer, B 674 x D 463 x H 71 mm, 2 skuffer, B 674 x D 463 x H 156 mm |
Antal hjul | 4 STK |
Hjuldesign | 1 drejehjul med bremse (D: 125 mm), 1 drejehjul uden bremse (D: 125 mm), 2 faste hjul uden bremse (D: 125 mm) |
Overflade | Pulverlakeret |
Antal skuffer | 7 STK |
Materiale | Pladestål |
Udtrækstype | Fuld forlængelse, Kugleleje |
Bæreevne | 300 kg |
Bæreevne for skuffe | 30 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!