BASIC 8.8-systemværkstedsvogn
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
BASIC 8.8-systemværkstedsvogn
Rummelig og robust værkstedsvogn
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Skuffer med fuldforlængede udtræk, totrins låsekoncept
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer
Vognen er nem at flytte takket være det robuste sidehåndtag
Stort udvalg af tilbehør
Værkstedsvognen kan tilpasses den pågældende anvendelse ved hjælp af forskelligt tilbehør.
Systemgitterdimensioner til skuffer | ||
Art.nr. | Skuffe | Gitterdimensioner |
0962 642 060 til 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 642 070 til 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 642 080 til 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!