Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

BASIC 8.8-systemværkstedsvogn

Værkstedsvogn Basic 8.8
VÆRKSTEDSVOGN BASIC 7 SKUFFER, SORT

Varenr. 0962642073
EAN 4056807790084

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Rummelig og robust værkstedsvogn

Skuffer med fuldforlængede udtræk, totrins låsekoncept


  • Central låsning med cylinderlås

  • Enhåndsbetjent oplåsning og skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer


Vognen er nem at flytte takket være det robuste sidehåndtag



Stort udvalg af tilbehør


Værkstedsvognen kan tilpasses den pågældende anvendelse ved hjælp af forskelligt tilbehør.

Systemgitterdimensioner til skuffer
Art.nr.SkuffeGitterdimensioner
0962 642 060 til 0962 642 0631-3
4-6
0962 642 070 til 0962 642 0731-5
6-7
0962 642 080 til 0962 642 0831-7
8
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Trafiksort RAL 9017

Bredde x dybde x højde (udvendigt mål)

880 x 532 x 1022 mm

Skuffedesign

5 skuffer, B 674 x D 463 x H 71 mm, 2 skuffer, B 674 x D 463 x H 156 mm

Antal hjul

4 STK

Hjuldesign

1 drejehjul med bremse (D: 125 mm), 1 drejehjul uden bremse (D: 125 mm), 2 faste hjul uden bremse (D: 125 mm)

Overflade

Pulverlakeret

Antal skuffer

7 STK

Materiale

Pladestål

Udtrækstype

Fuld forlængelse, Kugleleje

Bæreevne

300 kg

Bæreevne for skuffe

30 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Perforeret panel Til montering af beslag

TAVLE TIL BASIC/PRO 8.8 (800X855MM)

Til organiseret og pladsbesparende opbevaring af værktøj i værkstedsvogne, Basic/Pro
x 1 stk.
Spændearm med holder til pumpesprøjteflaske til værkstedsvogne

HOLDER TIL PUMPESPRAY BASIC/PRO

Til ophængning af pumpesprayflasker til Basic/Pro/Ultimate-værkstedsvogne
x 1 stk.
Skridsikker måtte til skuffer i værkstedsvogne

ANTISKRIDMÅTTE F. SKUFFE TIL 8.8 VOGNE

Til skufferne i værkstedsvogne i de respektive systemmål
x 1 stk.
Perforeret panel Til montering af beslag

TAVLE TIL BASIC/PRO 8.4 (588X681MM)

Til organiseret og pladsbesparende opbevaring af værktøj i værkstedsvogne, Basic/Pro
x 1 stk.
Flade perforerede paneler Til montering af beslag

TAVLE TIL BASIC/PRO 8.4 (588X453MM)

Til organiseret og pladsbesparende opbevaring af værktøj i værkstedsvogne, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 stk.
Holder til tablet/bærbar computer Til værkstedsvogne

HOLDER TIL PC/TABLET BASIC/PRO

Til organiseret opbevaring af tablets og bærbare computere til Basic/Pro/Ultimate-værkstedsvogne
x 1 stk.
Slagnøgleholder, bag Til værkstedsvogne

HOLDER TIL SKRUEMASKINE BASIC/PRO

Til organiseret opbevaring af forskellige slagskruetrækkere og akut-skruetrækkere til Basic/Pro/Ultimate-værkstedsvogne
x 1 stk.
Værktøjsholder, bag Til værkstedsvogne

VÆRKTØJSHOLDER BASIC/PRO

Bagmonteret værktøjsholder til organiseret opbevaring af skruetrækkere, skruenøgler og tænger til Basic/Pro/Ultimate-værkstedsvogne
x 1 stk.
Træpanel til værkstedsvogne

BORDPLADE BASIC 8.8 (575X384X20MM)

Til værkstedsvogne Basic 8.4/8.8 og Pro 8.4
x 1 stk.
Træpanel til værkstedsvogne

BORDPLADE BASIC/PRO 8.4 (392X350X20MM)

Til værkstedsvogne Basic 8.4/8.8 og Pro 8.4
x 1 stk.
Flade perforerede paneler Til montering af beslag

TAVLE TIL BASIC/PRO 8.8 (800X455MM)

Til organiseret og pladsbesparende opbevaring af værktøj i værkstedsvogne, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 stk.
Dåseholder på siden Til værkstedsvogne

DÅSEHOLDER (2 STK.) BASIC/PRO

Til organiseret opbevaring af kemiske beholdere til Basic/Pro/WE-værkstedsvogne
x 1 stk.
Slagnøgleholder, side Til værkstedsvogne

HOLDER TIL SKRUEMASKINE BASIC/PRO

Sidemonteret slagskruetrækkerholder til organiseret opbevaring af forskellige slagskruetrækkere og akut-skruetrækkere til Basic/Pro/WE-værkstedsvogne
x 1 stk.
SIDEPAPIRRULLEHOLDER TIL VÆRKSTEDSVOGNE

PAPIRRULLEHOLDER BASIC VÆRKSTEDSVOGN

Robust papirrulleholder til Basic 8.4/8.8 og Pro 8.4 værkstedsvogne
x 1 stk.
Højt skillesæt til værkstedsvogne i systemmål 8.8

SKUFFEINDDELING HØJ F.BASIC 8.8 VOGN

Skilleelementer til høj skuffe, der giver organiseret opbevaring af værktøj og smådele
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Reservedele til dette produkt:
Styrehjul uden bremse Til værkstedsvogne

HJUL U.BREMSE VÆRKSTEDSVOGN BASIC 8.8

x 1 stk.
Skuffe, der kan forlænges Til værkstedsvogne

SKUFFESKINNER VÆRKSTEDSVOGN BASIC 8.8

x 1 stk.
Lås Til værkstedsvogne Basic 8.4/8.8 og Pro 8.4

LÅS 2 NØGLER VÆRKSTEDSVOGN BASIC 8.4/8.8

x 1 stk.
Overdel med dybe skuffer Til værkstedsvogne

TOPPLADE VÆRKSTEDSVOGN BASIC 8.8

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger