Værkstedsvogn til el og hybrid BASIC 8.8, barrierestolpebeslag
Værkstedsvogn Basic/holder til el og hybrid
HOLDER VÆRKSTEDSVOGN BASIC E-MOBILITY
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Organisation og effektivitet i dit værksted: Det todelte stålpladebarrierestolpebeslag sikrer, at det nødvendige tilbehør til reparation og vedligeholdelse af elbiler altid er lige ved hånden.
- Giver plads til op til seks barrierestolper: Med plads til op til seks barrierestolper med en diameter på 50 mm giver dette beslag masser af plads og hjælper dig med at holde styr på dit værksted.
- Let installation og praktisk opbevaring: De medfølgende skruer muliggør let installation, mens gulvpanelerne på barrierestolperne nemt kan opbevares i de nederste skuffer på værkstedsvognen.
Tilbehør kun egnet til værkstedsvogn art. nr. 0962 647 101
Velegnet til værkstedsvogn | Basic 8.8 |
Bredde | 320 mm |
Højde | 280 mm |
Dybde | 81.5 mm |
Farve | Jetsort RAL 9005, med struktur |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!