Systemværkstedsvogn BASIC 8.8, tom til e-mobility
Værkstedsvogn Basic 8.8 e-mobility
VÆRKSTEDSVOGN BASIC 7 SKUFFER, ORANGE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specialdesignet til e-mobility
Værkstedsvogn til e-mobility-værktøj genkendes med det samme pga. "Advarsel om elektrisk spænding"-skiltet
Skuffer med fuldforlængede udtræk, totrins låsekoncept
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer
Vognen er nem at flytte takket være det robuste sidehåndtag
Stort udvalg af tilbehør
Værkstedsvognen kan tilpasses den pågældende anvendelse ved hjælp af forskelligt tilbehør.
Holder til barrierestolper følger ikke med.
Farve | Orange |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 880 x 532 x 1022 mm |
Antal hjul | 4 STK |
Hjuldesign | 1 drejehjul med bremse (D: 125 mm) |
Overflade | Pulverlakeret |
Antal skuffer | 7 STK |
Materiale | Pladestål |
Udtrækstype | Fuld forlængelse |
Bæreevne | 300 kg |
Bæreevne for skuffe | 30 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!