Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Systemværkstedsvogn BASIC 8.8, tom til e-mobility
Rummelig, robust værkstedsvogn med e-mobility-design, der kan kombineres med det nødvendige e-mobility-tilbehør
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt stor og rummelig værkstedsvogn
- I Würth systemdimensioner 8.8 for montering af alle elementer fra Würth-systemet
- Stor opbevaringsplads
- Kan tilpasses individuelt ved hjælp af navnepladen
- Robust ståldesign
- Ergonomisk håndtag og robuste hjul gør det nemt at flytte og sikre stabilitet
Totrins-låsesystem
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer
Robust arbejdsflade med ABS-top
- Med hævet kant og opbevaringsrum til aerosoldåser og små dele
- Fås som ekstraudstyr med bordplade i træ eller rustfrit stål
Skuffer
- Stor brugbar skuffeplads
- Høj skuffebæreevne på 30 kg
- Indvendige systemdimensioner 8.8, der passer til alle skum- og bakkeindsatser samt systembokse fra Würth-systemet, rumdelere, skridsikre måtter osv.
- Kuglelejemonterede skuffer med fuld udtrækning
- Holder til barrierestolper følger ikke med
Dens rum og udseende gør den ideel til elektromobilitetsværksteder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!