Skærmtrappetrin
Skærmtrappetrin direkte
TRAPPETRIN BESKYT OPEL MOVANO2022 -AHK
ORSYMOBIL
Varenr.
0963180127
EAN 4065746803267
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skærm med trappetrinsfunktion
- Muliggør lastning og udtagning, der skåner led og ryg
- Skridsikker overflade
- Kan anvendes på hele køretøjets bredde
- Registreringsfri
- Vedligeholdelsesfri
- Beskytter mod skader på bagenden af bilen ved hjælp af særlige bladfjedre
- Trinbræt fremstillet af galvaniseret, sort pulverlakeret stål af høj kvalitet
- Bæreevne 150 kg
- Trinoverfladens dimensioner: 1600 x 250 mm
- Leveres med installationsmateriale og ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis – standardtypegodkendelse) fra Kraftfahrtbundesamt (det tyske forbundskontor for motorkøretøjer)
Egnet til køretøjsproducent | Opel/Vauxhall |
Egnet til køretøjstype | Movano L1, L2, L3, L4 |
Design | Uden tilkoblingsanordning |
Bygningsår | Fra 2022 |
Produktvægt (pr. vare) | 30 kg |