Passagersædeassistent
Passagersædeassistent, bundplade
PASSAGERASSISTENT BFA03
Varenr. 0963680894
EAN 4062855167945
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
Fastgjort til passagersædet med en 3-punkts sele
- Lav vægt takket være en kombination af aluminium og stål
- Dæksel med hængsel til drikkeflasker og krokodillenæb
- Velegnet til forskellige typer sæder samt forskellige højder og tykkelser af ryglæn
- Fast plastkasse (400 mm x 300 mm x 150 mm) med nedfældningsmulighed
- To ringbindsrum med stort håndtag, monteret på et 25 mm gitter
- Montagesæt og vejledning medfølger
- Holder til bærbar computer medfølger ikke i leveringen
Bredde | 360 mm |
Højde | 640 mm |
Dybde | 420 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 5,500 kg |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Aluminium/plast/stål |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |