Passagersædeassistent
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Passagersædeassistent
Fastgjort til passagersædet med en 3-punkts sele
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lav vægt takket være en kombination af aluminium og stål
- Dæksel med hængsel til drikkeflasker og krokodillenæb
- Velegnet til forskellige typer sæder samt forskellige højder og tykkelser af ryglæn
- Fast plastkasse (400 mm x 300 mm x 150 mm) med nedfældningsmulighed
- To ringbindsrum med stort håndtag, monteret på et 25 mm gitter
- Montagesæt og vejledning medfølger
- Holder til bærbar computer medfølger ikke i leveringen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!