Paintmarker
Malemærkepen
MÆRKETUSCH TYND 751 SORT
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
Alle farver er varmebestandige op til 400 °C. Den hvide farve er stadig synligt op til 1000 °C.
- Også til mørke og transparente overflader
- Vandfast og slidresistent
- Lysresistent og vejrbestandig efter tørring
- Blæk modstandsdygtig over for alkohol, ethanol og motorolie
Anvendelsesområde
Anvendelsesområde
Markeringer med høj dækning, herunder på glatte og porøse overflader.
Ideel til anvendelse i metallurgi og smedning, maskinteknik, metalarbejde og svejseteknik.
Min./maks. stregtykkelse | 1-2 mm |
Farve | Sort |
Design | Permanent vandfast |
Spidsens form | Rund spids |
Maks. temperaturmodstand | 400 °C |
Hus, materiale | Aluminium |
Silikonefri | Nej |