Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Denne pen til permanent markering har en fed, fin spids til præcis markering på forskellige overflader, med et holdbart polypropylenhus, der sikrer langvarig brug.
Alle farver er varmebestandige op til 400 °C. Den hvide farve er stadig synligt op til 1000 °C.
Deep hole marker til borehuller og svært tilgængelige steder
Universal tusch til holdbar afmærkning
Denne pen til permanent markering er designet til præcision med en fin spids, ideel til markering i dybe huller. Det holdbare polypropylenhus sikrer langvarig brug, og det sorte blæk giver høj synlighed.
Godt alternativ til en almindelig tømrerblyant
Universal stift til holdbar afmærkning
Vandtæt og slidresistent
Prægetape i sort/hvid
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt