Deep-hole-markør, sæt Til markering på steder med begrænset adgang
Deep-hole-markør, sæt
DEEP HOLE MARKER, INKL. 7 GRAFITSTIFTER
Varenr.
0967911201
EAN 4053479616445
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
- Robust design i metal med praktisk holdeklemme
- Integreret spidser i hætten
Anvendelsesområde
Til stort set alle overflader, f.eks. autolak, fliser, mursten, træ, glas, gummi, bildæk, keramik, beton, metal, plastik osv.
Antal stykker i sortiment/sæt | 8 STK |
Min./maks. stregtykkelse | 0,5-1,5 mm |
Velegnet til bly | 2,8 mm |
Hus, materiale | Metal |
Silikonefri | Ja |
Deep-hole-markør, sæt Til markering på steder med begrænset adgang indeholdt:
7
x
Beskrivelse:
Grå
Godt alternativ til en almindelig tømrerblyant
Mængde:
7
x
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
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!