Grafit-refill Til deep-hole-markører
Grafit-refill til deep-hole-markør
GRAFITSTIFTER TIL DEEP HOLE MARKER
Varenr.
0967911203
EAN 4053479616513
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
Godt alternativ til en almindelig tømrerblyant
- Ikke-permanent
Anvendelsesområde
Træ, papir, pap osv.
Længde | 120 mm |
Diameter | 2,8 mm |
Min./maks. stregtykkelse | 0,5-1,5 mm |
Farve | Grå |
Silikonefri | Ja |
Anbefalede overflader | Glat |