Refill til universalmarkører til deep-hole-markører
Refill til deep-hole-markør
FARVESTIFTER TIL DEEP HOLE MARKER, RØD
Varenr.
0967911204
EAN 4053479616490
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
- Ikke-permanent
- Industrimarker til våde og tørre overflader
Anvendelsesområde
Til stort set alle overflader, f.eks. autolak, fliser, mursten, træ, glas, gummi, bildæk, keramik, beton, metal, plastik osv.
Længde | 120 mm |
Diameter | 2,8 mm |
Min./maks. stregtykkelse | 0,5-1,5 mm |
Farve | Rød |
Silikonefri | Ja |
Anbefalede overflader | Glat |