Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Halogenfrit stift installationsrør Serie 3343

Stift installationsrør 3343-serien
HALOGENFRI EL-RØR Ø16MM 5/8

Varenr. 0975200116

EAN 8027788340328

Prisvisning for kunder efter login
Halogenfrit stift installationsrør Serie 3343

Varenr. 0975200116

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 102 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Kan koldbøjes

  • Klemningsbestandig: Klasse 3-gennemsnit (mere end 750 N på 5 cm ved +23 °C)

  • Slagbestandig: Klasse 3-gennemsnit (2 joule ved -5 °C)

IEC 61034-2


EN50642


EN61386, EN61386.21

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Udvendig diameter

16 mm

Indvendig diameter

12 mm

Klassifikationskoden for elektrisk installationsrør

33433

Belastningskraft ved 5 cm

750 N

Min./maks. temperaturforhold

-25 til 105 °C

Rørlængde

3 m

Farve

Grå

Materiale

Polyolefin

Brandhæmmende

960 °C

Halogenfri

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger