Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Halogenfrit stift installationsrør Serie 3343

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Halogenfrit stift installationsrør Serie 3343

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Kan koldbøjes

  • Klemningsbestandig: Klasse 3-gennemsnit (mere end 750 N på 5 cm ved +23 °C)

  • Slagbestandig: Klasse 3-gennemsnit (2 joule ved -5 °C)

IEC 61034-2


EN50642


EN61386, EN61386.21

PE = 34 rør a 3 meter (102 meter i alt).



Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.