Udrulningsskinner WS900
Kabelopruller WS900
KABELTROMLE SKINNE 850KG WS900
Varenr. 0975811900
EAN 4061975268471
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
Vedligeholdelsesfrie, højtydende ruller med kuglelejer i høj kvalitet
- Robust aluminiumskonstruktion i rustfrit stål
- Egnet til udendørs brug uden begrænsninger
- Med en spolebremse til hurtig og nem udskiftning af kabeltromlen
- Den smalle konstruktion gør den ideel til brug på smalle og trange steder
Anvendelsesområde
Til sikker udrulning af tunge kabeltromler fra ∅ 450 mm til ∅ 2000 mm
Længde | 900 mm |
Bredde | 152 mm |
Højde | 100 mm |
Bæreevne | 850 kg |
Vægt | 11400 g |
Materiale | Rustfrit stål A2, 1.4301/aluminium |