Udrulningsskinner WS900
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Udrulningsskinner WS900
Vedligeholdelsesfrie, højtydende ruller med kuglelejer i høj kvalitet
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Robust aluminiumskonstruktion i rustfrit stål
- Egnet til udendørs brug uden begrænsninger
- Med en spolebremse til hurtig og nem udskiftning af kabeltromlen
- Den smalle konstruktion gør den ideel til brug på smalle og trange steder
Anvendelsesområde
Til sikker udrulning af tunge kabeltromler fra ∅ 450 mm til ∅ 2000 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!