Søgestang, professionelt sæt
Søgestang, professionelt sæt, 19 dele
SØGESTANG SÆT PROFI 19 DELE
Varenr. 0975813100
EAN 4053479203164
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
Grundlæggende teknologi muliggør ekstreme bøjeradier, en høj grad af formstabilitet og kan stort set ikke gå i stykker
Forbindelseselementer af rustfrit stål
Ingen tilstødende kanter eller gevindovergange
19 dele, i praktisk opbevaringstaske
- 2 x gul søgestang ∅ 4,6 mm 1.000 mm M6
- 3 x sort søgestang ∅ 5,6 mm 1.000 mm M6
- 5 x rød søgestang ∅ 7,6 mm 1.000 mm M6
- 1 x glidekrog med spidsfunktion M6
- 1 x LED-lampe M6 (1 x Micro/AAA/LR03 – medfølger ikke)
- 1 x Powerglider M6
- 1 x magnet M6
- 1 x kuglekæde 0,5 m M6
- 1 x øje med ring M6
- 1 x fangrog M6
- 1 x tilslutningsgevind M6
- 1 x opbevaringstaske
Anvendelsesområde
Nedhængte lofter, planforsænkede installationer, gipsvægge, kabelkanaler, kabelskakte, hvor der ikke er noget kabelstyr, eller som er for fleksible til de almindelige kabeltrækkersystemer på markedet.
Antal stykker i sortiment/sæt | 19 STK |
Søgestang, professionelt sæt indeholdt:
2
x
Beskrivelse:
Diameter: 4.6 mm
Grundlæggende fiberteknologi muliggør ekstreme bøjeradier og en høj grad af formstabilitet og kan stort set ikke gå i stykker.
Mængde:
2
x
3
x
Beskrivelse:
Diameter: 5.6 mm
Grundlæggende fiberteknologi muliggør ekstreme bøjeradier og en høj grad af formstabilitet og kan stort set ikke gå i stykker.
Mængde:
3
x
5
x
Beskrivelse:
Diameter: 7.6 mm
Grundlæggende fiberteknologi muliggør ekstreme bøjeradier og en høj grad af formstabilitet og kan stort set ikke gå i stykker.
Mængde:
5
x
1
x
Beskrivelse:
Med integreret kompensation for vridning
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Overvinder forhindringer på op til 6,5 cm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Slagfast design
Mængde:
1
x