Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Søgestang, professionelt sæt
Søgestang, professionelt sæt - 1
Søgestang, professionelt sæt - 2
Søgestang, professionelt sæt - 3
Søgestang, professionelt sæt - 4
Søgestang, professionelt sæt - 5
Søgestang, professionelt sæt - 6
Søgestang, professionelt sæt - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Søgestang, professionelt sæt

Grundlæggende teknologi muliggør ekstreme bøjeradier, en høj grad af formstabilitet og kan stort set ikke gå i stykker

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Forbindelseselementer af rustfrit stål



Ingen tilstødende kanter eller gevindovergange



19 dele, i praktisk opbevaringstaske


  • 2 x gul søgestang ∅ 4,6 mm 1.000 mm M6

  • 3 x sort søgestang ∅ 5,6 mm 1.000 mm M6

  • 5 x rød søgestang ∅ 7,6 mm 1.000 mm M6

  • 1 x glidekrog med spidsfunktion M6

  • 1 x LED-lampe M6 (1 x Micro/AAA/LR03 – medfølger ikke)

  • 1 x Powerglider M6

  • 1 x magnet M6

  • 1 x kuglekæde 0,5 m M6

  • 1 x øje med ring M6

  • 1 x fangrog M6

  • 1 x tilslutningsgevind M6

  • 1 x opbevaringstaske