Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ERGOPOWER SIMPLY-PROJEKTØR

LED-facadeprojektør, SIMPLY
LED FACADE SPOTLIGHT SIMPLY SIMPLY

Varenr. 0976000300
EAN 4099618304675
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Slank projektør til byggepladser med høj ydeevne og lav vægt til fast montering på byggepladsen

Nem at montere


  • Flad model

  • Med monteringsbeslag

  • 1,5 m H05RN-F-kabel


Giver god belysning


  • 110° strålevinkel

  • 17.000 lm effektiv lumen ved ERP-regulering.


BemærkProduktet leveres ikke med stik
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeVelegnet til byggepladser, gårde, haller osv.

Nominel effekt

200 W

Lysstrøm

17000 lm

Farvetemperatur

4000 K

Lysemissionsvinkel

110 grader

Nominel spænding

230 V/AC

Pæretype

LED

Antal LED'er

240 STK

Højde

305 mm

Bredde

330 mm

Dybde

74 mm

Min. farvegengivelsesindeks (CRI)

80

Materiale

Aluminium / glass

Farve

Sort

Produktvægt (pr. vare)

3245.000 g

Kan dæmpes

0 - ikke relevant

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

Kabellængde

1.5 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger