ERGOPOWER SIMPLY-PROJEKTØR
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ERGOPOWER SIMPLY-PROJEKTØR
Slank projektør til byggepladser med høj ydeevne og lav vægt til fast montering på byggepladsen
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem at montere
- Flad model
- Med monteringsbeslag
- 1,5 m H05RN-F-kabel
Giver god belysning
- 110° strålevinkel
- 17.000 lm effektiv lumen ved ERP-regulering.
BemærkProduktet leveres ikke med stik
AnvendelsesområdeVelegnet til byggepladser, gårde, haller osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!