Lav indbygnings LED Downlight 510 lm
Lav indbygnings LED downlight 510 lm
DOWNLIGHT LAV 230V RUND 510LM RUND HVID





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Godkendt til installation direkte i isolering og brandbare materialer
- Lav monteringsdybde: 33 mm
- Huldiameter: 76 mm
- LED-lyskilde integreret
- De forsænkede armaturer kan også installeres i et akustisk loft
- Nem og hurtig installation
- Skrueløse tilslutningsterminaler
- Kan monteres med 16 mm fleksibelt rør eller kabel
- Dæmpbar
Pæretype | LED |
Materiale | Plast/aluminium |
Farve | Hvid |
Monteringstype | Spænde/ påskruning |
Nominel effekt | 6.5 W |
Antal LED'er | 1 STK |
Lysets farve | Varm hvid (WW) |
Farvetemperatur | 2700 K |
Min./maks. farvetemperatur | 2700-2700 K |
Lysstrøm | 510 lm |
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 95 |
Udvendig diameter | 88 mm |
Fordybningsdiameter | 76 mm |
Installationsdybde | 33 mm |
Forbindelsestype | Indstik |
Kabellængde | 0 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Lyskildens levetid | 50000 h |
Med kontakt | Nej |
Form | Rund |
Min./maks. huldiameter | 76-76 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)