Lav indbygnings LED Downlight 510 lm
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Godkendt til installation direkte i isolering og brandbare materialer
- Lav monteringsdybde: 33 mm
- Huldiameter: 76 mm
- LED-lyskilde integreret
- De forsænkede armaturer kan også installeres i et akustisk loft
- Nem og hurtig installation
- Skrueløse tilslutningsterminaler
- Kan monteres med 16 mm fleksibelt rør eller kabel
- Dæmpbar
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!