Downlight 230V GU10
Indbygningslampe 230V GU10
DOWNLIGHT RUND 230V GU10 HVID
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Godkendt til installation direkte i isolering og brandbare materialer
- Indbygningshøjde: 63 mm
- Huldiameter: 76 mm
- De forsænkede armaturer kan også installeres i et akustisk loft
- Nem og hurtig installation
- Skrueløse tilslutningsterminaler
- Kan monteres med 16 mm fleksibelt rør eller kabel
Kun til indendørs brug. Leveres uden LED lyskilde
Anvendes til direkte indbygning i isolering
Forbindelsestype | Samling |
Nominel effekt | 20 W |
Farve | Hvid |
Kabellængde | 0 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Installationsdybde | 68 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)