Downlight 230V GU10
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Godkendt til installation direkte i isolering og brandbare materialer
- Indbygningshøjde: 63 mm
- Huldiameter: 76 mm
- De forsænkede armaturer kan også installeres i et akustisk loft
- Nem og hurtig installation
- Skrueløse tilslutningsterminaler
- Kan monteres med 16 mm fleksibelt rør eller kabel
Bemærk
Kun til indendørs brug. Leveres uden LED lyskilde
Anvendelsesområde
Anvendes til direkte indbygning i isolering
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!