T8 LED-LYSSTOFRØR MED G13-SOKKEL
LED-lampe til T8 (T26) rør
LED RØR 230V T8 9W 4000K 900LM L600MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Energibesparende
Meget kraftig lampe med meget lavt strømforbrug
Lang levetid
Ikke flere hyppige lampeskift
Reagerer ikke på hyppig tænding og slukning
Levetid reduceres ikke, i modsætning til energibesparende pærer
Ingen UV-stråling i lyskeglen
Derfor ingen blegning af oplyste objekter, ingen tiltrækning af insekter
Specifikation
- Effektfaktor: ≥0,9
- Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm (LLMF): 70
- Tænd-sluk-cyklusser: ≥12500
- SDCM ≤6
- Fuld lysstyrke med det samme
T8 LED-lysstofrør fungerer ikke sammen med elektroniske forkoblingsenheder.
For at udskifte T8 lysstofrør skal den eksisterende starter fjernes sammen med rørene. En Würth-starter til drift af T8 LED-lysstofrøret medfølger.
Lysets farve | Neutral hvid |
Farvetemperatur | 4000 K |
Nominel effekt | 9 W |
Lysstrøm | 900 lm |
Længde | 596 mm |
Glasfarve | Frost |
Energieffektivitetsklasse | F |
Lyskildens levetid | 15000 t. |
Kan dæmpes | Nej |
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Diameter | 28 mm |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 05 |
Min./maks. temperaturforhold | -20 til 40 °C |
Fatning | G13 |
Min./maks. nominel spænding | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |