Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
T8 LED-LYSSTOFRØR MED G13-SOKKEL
Til lamper med magnetisk forkoblingsenhed. Øjeblikkelig 100 % lysstyrke efter tænding uden opvarmningsfase
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Energibesparende
Meget kraftig lampe med meget lavt strømforbrug
Lang levetid
Ikke flere hyppige lampeskift
Reagerer ikke på hyppig tænding og slukning
Levetid reduceres ikke, i modsætning til energibesparende pærer
Ingen UV-stråling i lyskeglen
Derfor ingen blegning af oplyste objekter, ingen tiltrækning af insekter
Specifikation
- Effektfaktor: ≥0,9
- Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm (LLMF): 70
- Tænd-sluk-cyklusser: ≥12500
- SDCM ≤6
- Fuld lysstyrke med det samme
T8 LED-lysstofrør fungerer ikke sammen med elektroniske forkoblingsenheder.
For at udskifte T8 lysstofrør skal den eksisterende starter fjernes sammen med rørene. En Würth-starter til drift af T8 LED-lysstofrøret medfølger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!