ERGOPOWER JUMBO 75 W
LED-arbejdslampe Ergopower JUMBO
ERGOPOWER JUMBO TRILIGHT
Varenr.
0981180100
EAN 4065746590969
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
8000LM industribyggepladslampe med 3 dele vandtæt fatning
Kraftig arbejdslampe med 3 stænktætte udtag.
Kan bruges inde og udendørs.
Let, bærbar med stærk rustfri metalkrog i top og i bund gør den nem at hænge op.
Kraftigt (8000 lumen) blændfrit lys og god lysspredning.
Linse i slagfast polycarbonat.
M8 gevind i bunden til montage på Tripod.
Kan bruges inde og udendørs.
Let, bærbar med stærk rustfri metalkrog i top og i bund gør den nem at hænge op.
Kraftigt (8000 lumen) blændfrit lys og god lysspredning.
Linse i slagfast polycarbonat.
M8 gevind i bunden til montage på Tripod.
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!