25 W LED-arbejdslampe
25 W LED-arbejdslampe
ARBEJDSLAMPE ECO-25W-2000LM-EU



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Udstyret med tænd/sluk-kontakt, håndtag og robust H07RN-F-kabel
- Robust ABS-kabinet
- Justerbart stativ
- Stativ med monteringshul (M8) til montering af stativ
- Intet behov for at skifte pæren
- Lavt strømforbrug
- Ingen opvarmningstid/forvarmningstid
Lysstrøm | 2000 lm |
Farvetemperatur | 5700 K |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
IP-beskyttelsesklasse, lampe | IP 65 |
Kabeltype | H07RN-F2x1,0 mm² |
Ledningslængde | 2 m |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Min./maks. nominel spænding | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Stikforbindelse | 1 sikkerhedsstik, 16 A |
Nominel effekt | 25 W |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |
Bredde x højde x dybde | 204 x 208 x 50 mm |
Energieffektivitetsklasse | F |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)