TIG-svejsetråd 316LSi
TIG-svejsetråd (1.4430) V4AAWS A5.9-96 ER 316LSi
TIG SVEJSETRÅD-1,0X1000MM-316L LSI
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God modstandsdygtighed overfor:
- Korrosion
- Interkrystallinsk korrosion
- Mod mange syrer
God lysbuestabilitet
- Højt siliciumindhold giver forbedret lysbuestabilitet
Svejsemetalanalyse
- C: 0,02 %
- Mn: 1,70 %
- Si: 0,80 %
- Cr: 18,50 %
- Ni: 12,20 %
- Mo: 2,50 %
- Cu: 0,10 %
Klassifikation:
AWS A 5.9: ER316LSi
AWS A 5.9M: ER316LSi
ASME SFA 5.9 ER316LSi
ASME SFA 5.9M: ER316LSi
EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si
Datablad(X)
Til rørfabrikation, fabrikation af skibe og kedler og skibsbygning.
Til svejsning af rustfrit stål med 19% Cr, 12% Ni og 2-3% Mo-indhold med driftstemperatur op til 400 ° C.
Anvendes med Argon som beskyttelsesgas.
Tråddiameter | 1 mm |
Længde | 1000 mm |
Vægt | 5 kg |
Materiale | Rustfrit stål, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
Mn-sammensætning for loddetin (vægt-%) | 1.70 % |
Sammensætning for loddekomponent (vægt %) for C | 0.020 % |
SI-sammensætning for loddetin (vægt-%) | 0.80 % |
Brudforlængelse A5 | 34 % |
Min. elastisk grænse (Rp 0,2 værdi) | 490 MPa |
Trækstyrke Rm | 670 MPa |
Beskyttelsesgas | Argon |