Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
TIG-svejsetråd 316LSi

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

TIG-svejsetråd 316LSi

TIG-stang med lav kulstofkoncentration designet til svejsning af rustfrit stål.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

God modstandsdygtighed overfor:


  • Korrosion

  • Interkrystallinsk korrosion

  • Mod mange syrer


God lysbuestabilitet


  • Højt siliciumindhold giver forbedret lysbuestabilitet


Svejsemetalanalyse


  • C: 0,02 %

  • Mn: 1,70 %

  • Si: 0,80 %

  • Cr: 18,50 %

  • Ni: 12,20 %

  • Mo: 2,50 %

  • Cu: 0,10 %
Bemærk

Klassifikation:


AWS A 5.9: ER316LSi


AWS A 5.9M: ER316LSi


ASME SFA 5.9 ER316LSi


ASME SFA 5.9M: ER316LSi


EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si