Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TIG-svejsetråd AlMg5

TIG-svejsetråd AlMg-5AWS A5.10 ER 5356
TIG SVEJSETRÅD-2,0X1000MM-AL5%MG 2KG

Varenr. 0982003020
EAN 4065746321952

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

TIG-stang designet til svejsning af aluminiumlegeringer.
  • God modstandsdygtighed over for korrosion

  • Søvandsbestandig


Svejsemetalanalyse


  • Mn: 0,15 %

  • Si: 0,05 %

  • Cu: 0,01 %

  • Cr: 0,14 %

  • Ti: 0,10 %

  • Mg: 5,00 %

  • Zn: 0,01 %

  • Fe: 0,13 %

  • Al.: Bal.
Bemærk

Klassifikation:


AWS A 5.10: ER5356


AWS A 5.10M: R5356


ASM SFA 5.10: ER5356


ASME SFA 5.10M: R5356


EN ISO 18273: S AlMg5Cr(A)


EN ISO 18273: S Al 5356

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fremstilling af biler og skinner samt elektroniske apparater.


Designet til svejsning af aluminiumslegeringer med et magnesiumindhold på op til 5%

Instruktioner

Anvendes med Argon som beskyttelsesgas.

Tråddiameter

2 mm

Længde

1000 mm

Vægt

2 kg

Materiale

Aluminiumslegering, AIMg5

Mn-sammensætning for loddetin (vægt-%)

0.15 %

SI-sammensætning for loddetin (vægt-%)

0.05 %

Brudforlængelse A5

18 %

Min. elastisk grænse (Rp 0,2 værdi)

120 MPa

Trækstyrke Rm

250 MPa

Mg-sammensætning for loddetin (vægt-%)

5.0 %

Ti-sammensætning for loddetin (vægt-%)

0.10 %

Beskyttelsesgas

Argon

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger