TIG-svejsetråd AlMg5
TIG-svejsetråd AlMg-5AWS A5.10 ER 5356
TIG SVEJSETRÅD-2,4X1000MM-AL5%MG 2KG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- God modstandsdygtighed over for korrosion
- Søvandsbestandig
Svejsemetalanalyse
- Mn: 0,15 %
- Si: 0,05 %
- Cu: 0,01 %
- Cr: 0,14 %
- Ti: 0,10 %
- Mg: 5,00 %
- Zn: 0,01 %
- Fe: 0,13 %
- Al.: Bal.
Klassifikation:
AWS A 5.10: ER5356
AWS A 5.10M: R5356
ASM SFA 5.10: ER5356
ASME SFA 5.10M: R5356
EN ISO 18273: S AlMg5Cr(A)
EN ISO 18273: S Al 5356
Datablad(X)
Til fremstilling af biler og skinner samt elektroniske apparater.
Designet til svejsning af aluminiumslegeringer med et magnesiumindhold på op til 5%
Anvendes med Argon som beskyttelsesgas.
Tråddiameter | 2,4 mm |
Længde | 1000 mm |
Vægt | 2 kg |
Materiale | Aluminiumslegering, AIMg5 |
Mn-sammensætning for loddetin (vægt-%) | 0.15 % |
SI-sammensætning for loddetin (vægt-%) | 0.05 % |
Brudforlængelse A5 | 18 % |
Min. elastisk grænse (Rp 0,2 værdi) | 120 MPa |
Trækstyrke Rm | 250 MPa |
Mg-sammensætning for loddetin (vægt-%) | 5.0 % |
Ti-sammensætning for loddetin (vægt-%) | 0.10 % |
Beskyttelsesgas | Argon |