Svejsehandske Pro
Svejsehandske Pro
KORT VARMEBESTANDIG HANDSKE, HEAT
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
Robust svejsehandske med forstærket håndflade og tommelfingerstrop til generelle anvendelsesformål
- Udvalgt okseskindslæder af høj kvalitet
- Håndfladen og tommelfingerstroppen er forstærket
- Fuld foring bestående af blødt bomuldsstof og bomuldsmanchetforing
- Alle sømme er 100 % svejset og syet med brandhæmmende aramidfibertråd
- Overholder EN ISO 420/EN388/EN407
- EN388 ydelsesniveau: 3143X
- EN12477 Type A/EN407-ydelsesniveau: 413X4X
Anvendelsesområde
Alle typer standardsvejseprocesser
Størrelse | 10 |
Længde | 270 mm |
Materiale | Læder |
Materialetykkelse | 1,2 mm |
Tolerance, materialetykkelse (+/-) | 0,1 mm |
Standarder | EN 388, EN 420, EN 407 |
Kategori | 2 |
Farve | Sort, Rød, Grå |