Svejsehandske Pro
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Svejsehandske Pro
Robust svejsehandske med forstærket håndflade og tommelfingerstrop til generelle anvendelsesformål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Udvalgt okseskindslæder af høj kvalitet
- Håndfladen og tommelfingerstroppen er forstærket
- Fuld foring bestående af blødt bomuldsstof og bomuldsmanchetforing
- Alle sømme er 100 % svejset og syet med brandhæmmende aramidfibertråd
- Overholder EN ISO 420/EN388/EN407
- EN388 ydelsesniveau: 3143X
- EN12477 Type A/EN407-ydelsesniveau: 413X4X
Anvendelsesområde
Alle typer standardsvejseprocesser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!