Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Svejsehandske Pro

Svejsehandske Pro
SVEJSEHANDSKE PRO, LANG

Varenr. 0984310002

EAN 4050641670632

Prisvisning for kunder efter login
Svejsehandske Pro

Varenr. 0984310002
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
Robust svejsehandske med forstærket håndflade og tommelfingerstrop til generelle anvendelsesformål
  • Udvalgt okseskindslæder af høj kvalitet

  • Håndfladen og tommelfingerstroppen er forstærket

  • Fuld foring bestående af blødt bomuldsstof og bomuldsmanchetforing

  • Alle sømme er 100 % svejset og syet med brandhæmmende aramidfibertråd

  • Overholder EN ISO 420/EN388/EN407
  • EN388 ydelsesniveau: 3143X

  • EN12477 Type A/EN407-ydelsesniveau: 413X4X
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Alle typer standardsvejseprocesser

Størrelse

10

Længde

406,4 mm

Materiale

Læder

Materialetykkelse

1,2 mm

Tolerance, materialetykkelse (+/-)

0,1 mm

Standarder

ISO 21420, EN 388, EN 407

Kategori

2

Farve

Sort med rød kontrast, Grå

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Handskeklemme

HANDSKE CLIPS

Robust og holdbar termoplastklemme designet til at holde handskerne inden for rækkevidde hele tiden.