Svejsehjelm DIN 6-9 og 9-13
Svejsehjelm, flerfarvet
MULTICOLOUR SVEJSEHJELM AUT DIN 6-9/9-13
Varenr. 0984700630
EAN 4050641404268
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Godt udsyn
- Farvegenkendelse i lys-tilstand (DIN 3,5)
- Stort synsfelt: 85 x 95 mm
- Variabel DIN 6-9 og 9-13
Nyttige funktioner
- 4 sensorer for svejsefilter/lysbue - lukketid 1/25.000 s
- Trinløs indstilling af sensitivitet fra høj til lav og åbningstiden fra 0,1 til 1,0 s
Regulerbar hovedstørrelse
- Indstilling af hovedbånd fra 48 til 60 cm
Leveres i mikrofiberpose med et ekstra forsatsglas.
Godkendt efter DIN GS, DIN Geprüft og CE.
TIG-, CO2-, elektrode-, MIG/MAG- og plasmasvejsning eller -skæring. Kan benyttes til alle svejseprocesser.
Kassettebredde x kassettehøjde x kassettetykkelse | 133 x 114 x 9 mm |
Bredde for synsfelt x højde for synsfelt | 133 x 9 mm |
Vægt | 1125 g |
Min./maks. temperaturforhold | -10 til 55 °C |
Standarder | EN 166, EN 175, EN 379 |
Min./maks. tilkoblingstid fra mørk til lys | 0,1-1 s |
Min. tilkoblingstid fra mørk til lys | 0,1 s |
Produktvægt (pr. vare) | 0,500 kg |
Tilkoblingstid fra lys til mørk | 0 s |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!