Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Svejsehjelm DIN 6-9 og 9-13
Automatisk svejsehjelm i multicolour med farvegenkendelse i lys-tilstand, godkendt efter DIN GS, DIN Geprüft og CE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Godt udsyn
- Farvegenkendelse i lys-tilstand (DIN 3,5)
- Stort synsfelt: 85 x 95 mm
- Variabel DIN 6-9 og 9-13
Nyttige funktioner
- 4 sensorer for svejsefilter/lysbue - lukketid 1/25.000 s
- Trinløs indstilling af sensitivitet fra høj til lav og åbningstiden fra 0,1 til 1,0 s
Regulerbar hovedstørrelse
- Indstilling af hovedbånd fra 48 til 60 cm
Leveres i mikrofiberpose med et ekstra forsatsglas.
Godkendt efter DIN GS, DIN Geprüft og CE.
TIG-, CO2-, elektrode-, MIG/MAG- og plasmasvejsning eller -skæring. Kan benyttes til alle svejseprocesser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!