Elektrode, WE63
Elektrode WE63
ELEKTRODER WE63 INIX316 Ø2,50X300 3,7KG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem at håndtere
- Let svejselig
- Tænder nemt
- Slaggen løsnes let
God kvalitet
- Rutil beklædning
Mekaniske egenskaber
- Brudstyrke: 600 N/mm2
- Flydespænding: 380 N/mm2
- Forlængelse A 5: 35 %
- Slagsejhed charpy V - 50 °C: 70 J
Svejsemetalanalyse
- C: 0,043%
- Si: 0,70 %
- Mn: 1,0 %
- Cr: 18 %
- Ni: 12 %
- Mo: 2,70 %
- S: 0,015 %
- P: 0,020
- Cu: 0,10
Standarder
EN ISO 3581-A:E 19 12 3 L R
AWS A 5.4: E316L-17
Datablad(X)
Anvendes til allround svejsning af rustfast og syrefast stål i kvaliteterne op til 18/8/3 og 316 L-typerne.
Kan anvendes til følgende svejsepositioner: Oven ned, stående kantsøm, liggende kantsøm, side ind, lodret stigende og under op
Husk at kigge om elektroden skal bruges med + eller - i håndtaget.
Tråddiameter (Ø) | 2,5 mm |
Længde | 300 mm |
Min./maks. strøm | 40-80 A |
Vægt | 3,7 kg |
Standarder | ISO 3581 |
Materiale | Stål |
American Welding Society (AWS) | A 5.4: E 316L-16 |
Belægning på svejseelektrode | Rutil |
Farve | Stålgrå |
Min. trækstyrke | 580 MPa |
Min. strømstyrke | 40 A |
Maks. strøm | 80 A |
Min. langsgående forlængelse | 35 % |